SEGULA - FILAMENT OZON 1,5W 230V E14 2600K 120LM KLAR DIM - 50638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeform - Kule
Sokkel - E14
Spenningstype - AC/DC
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260150056388
Elnummer
3703436
Leverandørens varenummer
50638
Typebeskrivelse
3703436
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeform:
Kule
Sokkel:
E14
Spenningstype:
AC/DC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Andre
Diameter:
26 mm
Lengde:
60 mm
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei


