SG Armaturen - BRYTER PV IP55 HVIT 6-PACK - 76580

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - BRYTER PV IP55 HVIT 6-PACK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987658018

Elnummer

1401269

Leverandørens varenummer

76580

Typebeskrivelse

1401269

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9003

Farge på bryteroperatør:

Hvit

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP55

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

44 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bryter for utendørs bruk, IP55, med 2-polet brudd. Bryteren er laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge.
Revolusjonerende koblingsteknikk med åpne- og lukkeklemmer gir rask og effektiv montering. Hele koblingsinnsatsen kan tas ut, slik at man også kan ha kabelføring under den. Har også en ekstra skruklemme i basen som kan benyttes til jordledere. Kabelgjennomføringer i myk polymer, 2 opp, 1 ned. (eller motsatt, om man snur koblingsinnsatsen) Kabelgjennomføringene kan tas ut og erstattes av en strekkavlaster (tilbehør). Det er også svekninger for kabelinnføring bakfra, den blir da IP44 og svekninger for drenering må åpnes.