SG Armaturen - CircLED Multi Lens 82W, 9870lm, 4000K, Ra>70, SDCM3, IP66, IK09 - 8246094115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for lampeeffekt:
82...82 WGrunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for lampeeffekt - 82...82 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821176873
Elnummer
3500531
Leverandørens varenummer
8246094115
Typebeskrivelse
3500531
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
82...82 W
Maks systemeffekt:
82 W
Lysutbytte:
120 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
Ja
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Med programregulert lysstyring:
Ja
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
10 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
9870...9870 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
100
Bredde:
390 mm
Høyde/dybde:
185 mm
Lengde:
460 mm
Diameter:
390 mm
KVR-signal:
60...60 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Bluetooth:
nei
Med lyssensor:
nei
Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul:
Andre


