SG Armaturen - CONTROLLER RF RGB NEOSTRIP STYRING - 391454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 6 A
Nominell spenning - 24 V
Frekvensområde - 0...0 Hz
Betjeningsmåte - Radio
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983914545
Elnummer
1420796
Leverandørens varenummer
391454
Typebeskrivelse
1420796
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
6 A
Nominell spenning:
24 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Betjeningsmåte:
Radio
Styrestrøm:
0 mA
Effektforbruk:
150 W
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
45 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
175 mm
Enhet dybde:
27 mm
Farge:
Hvit
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9003
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
rød, grønn og blå (RGB) på ulike måter. For å drive RGB kontrolleren trenger man en 24V driver. For å styre kontrolleren (lyset) kan man bruke en hendig fjernkontroll og/eller impulsbrytere. Kombineres med NeoStrip ledstripe.


