SG Armaturen - ECOLINE WIREOPPHENG - 212095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Sølv
Materiale - Andre
Lengde - 2000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021982120954
Elnummer
3314349
Leverandørens varenummer
212095
Typebeskrivelse
3314349
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Sølv
Materiale:
Andre
Lengde:
2000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
0 mm
Ecoline Wireoppheng. Et sett for nedhengt installasjon av Ecoline.


