SG Armaturen - INSPIRE 300 REFLEKTOR GULL - 212483
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Gull
Materiale - Plast
Lengde - 280 mm
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021982124839
Elnummer
3247192
Leverandørens varenummer
212483
Typebeskrivelse
3247192
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Gull
Materiale:
Plast
Lengde:
280 mm
Bredde:
38 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
16 mm
Diameter:
0 mm
Reflektor i gull til Zip Inspire, Inspire R og Inspire S


