SG Armaturen - IP65 KOBLINGSBOKS 43x99 HVIT - 78750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - Uten
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987875019
Elnummer
1207968
Leverandørens varenummer
78750
Typebeskrivelse
1207968
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
Uten
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP65
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer (lignende):
9003
Enhet bredde:
43 mm
Enhet høyde:
99 mm
Enhet dybde:
36 mm


