SG Armaturen - Kuppel Largo Opal - 606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Lampeglass
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980006069
Elnummer
3104429
Leverandørens varenummer
606
Typebeskrivelse
3104429
Type tilbehør/reservedel:
Lampeglass
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Glass
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/kopp:
Klar
Lengde:
230 mm
Bredde:
230 mm
Høyde/dybde:
75 mm
Diameter:
0 mm
Design: Hallvard Jakobsen


