SG Armaturen - LEDDIM 350/400/SMART VRIBRYTER, INNER/YTTERRAMME HVIT - 820424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021988204245
Elnummer
1400482
Leverandørens varenummer
820424
Typebeskrivelse
1400482
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei


