SG Armaturen - Lineal S Start Kit Hvit Dali - 8249044955
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 140 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821178013
Elnummer
3303364
Leverandørens varenummer
8249044955
Typebeskrivelse
3303364
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
140 mm
Bredde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
55 mm
Diameter:
0 mm
Lineal har et perfekt og gjennomført design, perfekt til kontinuerligt lys i opplyste linjer. Nedhengt direkte / indirekte i 3000 eller 4000 Kelvin. Lineal er en effektiv belysningsløsning uten at gå på kompromis med lyskvalitet eller visuel komfort, hvilket gjør Lineal perfekt til mange anvendelsesområder, bla. kontorer, korridorer, foyer, dekorative belysning mv. Lineal er et modulært system. For hver kontinuerlige linje trengs én eller flere rette moduler og/eller hjørner, ett start kit og en frontoptikk.


