SG Armaturen - LINEAL WALL EXTENSION KIT HVIT - 8241000347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 115 mm
Bredde - 93 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821203593
Elnummer
3396188
Leverandørens varenummer
8241000347
Typebeskrivelse
3396188
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
115 mm
Bredde:
93 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
64 mm
Diameter:
0 mm
Extension kit for å lage lengre lengder av Lineal på vegg


