SG Armaturen - LUNA DECO IN-GROUND BOX - 630042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 100 mm
Bredde - 86 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986300420
Elnummer
3102599
Leverandørens varenummer
630042
Typebeskrivelse
3102599
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
100 mm
Bredde:
86 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
100 mm
Diameter:
48 mm
Luna Deco in-ground armaturer for effektbelysning. De er perfekte til å lyse opp kantene av oppkjørsler og andre hage-/park-elementer. De er også godt egnet for innfelling i vegger/ murer. De er laget av syrefast stål og pulverlakkert aluminium. Vanntette, IP67. Slagfaste, IK10, og godkjent for å kjøres over med bil. Har integrert, forseglet LED. Det følger med et rør for montering i bakken, og en klips for montering I vegg. Levers med kabel for tilkobling til 24V driver.


