SG Armaturen - SENSE INNBYGGINGSRAMME 300X1200 GIPS/TROLDTEKT - 8249045019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 1240 mm
Bredde - 340 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821178969
Elnummer
3300789
Leverandørens varenummer
8249045019
Typebeskrivelse
3300789
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
1240 mm
Bredde:
340 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
40 mm
Diameter:
0 mm
Sense tilbehør - Innbygningsramme gips/Troldtekt 300x1200


