SG Armaturen - SENSE PÅBYGNINGSRAMME 300x1200 - 212179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 1203 mm
Bredde - 303 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982121791
Elnummer
3301177
Leverandørens varenummer
212179
Typebeskrivelse
3301177
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
1203 mm
Bredde:
303 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
47 mm
Diameter:
0 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


