SG Armaturen - SENSE PÅBYGNINGSRAMME 600x600 - 212256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Påbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 604 mm
Bredde - 604 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021982122569
Elnummer
3318758
Leverandørens varenummer
212256
Typebeskrivelse
3318758
Type tilbehør/reservedel:
Påbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
604 mm
Bredde:
604 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
48 mm
Diameter:
0 mm
SENSE PÅBYGNINGSRAMME 600x600


