SG Armaturen - Shopline 3-T hvit avlastningskrok - 312441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 160 mm
Bredde - 105 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983124418
Elnummer
3203785
Leverandørens varenummer
312441
Typebeskrivelse
3203785
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
160 mm
Bredde:
105 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
256 mm
Diameter:
0 mm
ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.


