SG Armaturen - UTFORINGSRING HØY 20-PACK - 79023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 36 mm
Diameter - 71 mm
Form - Rund
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987902319
Elnummer
1202574
Leverandørens varenummer
79023
Typebeskrivelse
1202574
Justeringshøyde:
36 mm
Diameter:
71 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
69 mm
Bredde:
46 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
Ja
Høy Utforingsring


