SG Armaturen - WAVE SKJERM 2X28W OPAL - 2030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980020300
Elnummer
3344683
Leverandørens varenummer
2030
Typebeskrivelse
3344683
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Tilbehør:
nei
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/kopp:
Opalfarget
Lengde:
1205 mm
Bredde:
160 mm
Høyde/dybde:
35 mm
Diameter:
0 mm


