Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

SIBA - Sikring Keramisk 10x38 400V gL 32A - 5006308.32

KopierKopier
SIBA - Sikring Keramisk 10x38 400V gL 32A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 10 x 38 mm

  • Merkestrøm - 32 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854063824

Elnummer

1619410

Leverandørens varenummer

5006308.32

Typebeskrivelse

5006308.32

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

10 x 38 mm

Merkestrøm:

32 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Mellomtreg (M)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Effekttap ved merkestrøm:

3,1 W

keramiske, etter franske normer. Uten meldeperle. Brytekapasitet 100kA.
IEC 60269-2-11