Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

SIBA - Sikring Keramisk 5x25 450V K 0,8A - 7008913.0,8

KopierKopier
SIBA - Sikring Keramisk 5x25 450V K 0,8A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 5 x 25 mm

  • Merkestrøm - 0,8 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854070983

Elnummer

1619450

Leverandørens varenummer

7008913.0,8

Typebeskrivelse

7008913.0,8

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

5 x 25 mm

Merkestrøm:

0,8 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Driftskategori:

Andre

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Effekttap ved merkestrøm:

0,3 W

450V, kvikke, Lloyds godkjente