Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SIBA - Sikring Treg Keramisk 5x25 250V MT 1A - 7001005.1

KopierKopier
SIBA - Sikring Treg Keramisk 5x25 250V MT 1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 5 x 25 mm

  • Merkestrøm - 1 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854011115

Elnummer

1619126

Leverandørens varenummer

7001005.1

Typebeskrivelse

7001005.1

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

5 x 25 mm

Merkestrøm:

1 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Mellomtreg (M)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Uten meldeperle, 250V, middeltrege