Siemens - Device Adapter S00/0, 25A, For 60Mm Busbar System 45X200Mm Long Special Cables Welded On, Awg 12 - 8US1251-5DS10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 25 A
Adapterbredde - 45 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209841970
Elnummer
4365119
Leverandørens varenummer
8US1251-5DS10
Typebeskrivelse
Tilbehør for Motorbeskyttelse <63A
Merkestrøm In:
25 A
Adapterbredde:
45 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
DEVICE ADAPTER S00/0, 25A, FOR 60MM BUSBAR SYSTEM 45X200MM LONG SPECIAL CABLES WELDED ON, AWG 12, 99 MM SPACER ENCLOSED MOUNTING RAIL SCREWED ON


