Siemens - Elektronisk Motorvernrele 55-250A KL.10 - 3RB2066-1GC2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde - 55...250 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - KLASSE 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209638389
Elnummer
4162476
Leverandørens varenummer
3RB2066-1GC2
Typebeskrivelse
4162476
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Justerbart strømområde:
55...250 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
KLASSE 10
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
1000...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
1000...0 V
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei


