Siemens - Elektronisk overlastrele 0.32-1.25A - 3RB3016-1NB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontering
Justerbart strømområde - 0,32...1,25 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - KLASSE 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209748545
Elnummer
4160900
Leverandørens varenummer
3RB3016-1NB0
Typebeskrivelse
4160900
Monteringsmetode:
Direktemontering
Justerbart strømområde:
0,32...1,25 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
KLASSE 10
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei


