Siemens - FOUNDATION FIELD KABEL GUL - 6XV1830-5HH10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169854375
Elnummer
4504676
Leverandørens varenummer
6XV1830-5HH10
Typebeskrivelse
SIMATIC NET, DIVERSE KABEL
Nominelt ledertverrsnitt:
0 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,17 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Gul
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Ytterdiameter omtrentlig:
8,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
68 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
68 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
68 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...105 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...105 °C
Kategori:
Andre
NVP verdi:
0 %
Vekt:
98 kg/km


