Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Hjelpekontaktor akt 22U,2O+2C frontmontert S00/ S0 - 3RH2911-1FC22

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontaktor akt 22U,2O+2C frontmontert S00/ S0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209829411

Elnummer

4161607

Leverandørens varenummer

3RH2911-1FC22

Typebeskrivelse

4161607

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontaktblokk 22U,2NO+2NC,front : 1NO, 1NO, 1NC, 1NC, for rele og kontaktorer, størrelse S00 og S0, skruklemmetilkopling .7 / .8,.7 / .8,.5 / .6,.5 / .6

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien