Siemens - IE FC RJ45 Plug 4 x 2, Cat6A - 6GK1901-1BB12-2AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Type strømtilkobling - Kroneplintkobling
Kapslingsmateriale - Andre
Bredde - 13,7 mm
Høyde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169854986
Elnummer
4505417
Leverandørens varenummer
6GK1901-1BB12-2AA0
Typebeskrivelse
4505417
Kontaktutførelse:
Stift
Type strømtilkobling:
Kroneplintkobling
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
13,7 mm
Høyde:
16 mm
Dybde:
55 mm
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Type låsemekanisme:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20


