Siemens - IE FC STRIPPING TOOL 6GK1901-1GA00 - 6GK1901-1GA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for BNC-plugg - nei
Egnet for F-Kompressions-plugg - nei
Med laåseanorning - nei
Med skjæreanordning - nei
Med avisoleringsfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169400220
Elnummer
4504140
Leverandørens varenummer
6GK1901-1GA00
Typebeskrivelse
FAST CONNECT, STRIPPING TOOL
Egnet for BNC-plugg:
nei
Egnet for F-Kompressions-plugg:
nei
Med laåseanorning:
nei
Med skjæreanordning:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
Ja
Egnet for D-Sub-plugg:
nei
Egnet for F-plugg:
nei
Egnet for LSA-Plus:
nei
Egnet for RJ-plugg:
Ja
Egnet for Svakstrømstilkobling:
nei
Egnet for ST-plugg:
nei
Egnet for SC-plugg:
nei
Egnet for SMA-plugg:
nei
Egnet for LC-plugg:
nei
Egnet for MT-RJ-plugg:
nei


