Siemens - Jordfeilautomat+afd, TN, 6kA, 18mm, C6 - 5SV6316-7KK06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall innganger - 2
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869565125
Elnummer
1613025
Leverandørens varenummer
5SV6316-7KK06
Typebeskrivelse
1613025
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall innganger:
2
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Høyde:
90 mm
Bredde:
18 mm
Dybde:
70 mm


