Siemens - Kompakstarter 2stk.tilkobling hovedirektestart. Fjærklemmetilkopling - 3RA6920-2A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Tilkoblingstype - Skrueløs
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - nei
Høyde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209682467
Elnummer
4161386
Leverandørens varenummer
3RA6920-2A
Typebeskrivelse
4161386
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Skrueløs
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
nei
Høyde:
32 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
30 mm
Kompakstarter 2stk.tilkobling hovedirektestart. Fjærklemmetilkopling


