Siemens - LOGO! DM8 230R, Utvidelsesmodul, PU/I/O: 230V/230V/Rele, 2TE, 4 DI/4 DO - 6ED1055-1FB00-0BA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 85...265 V
Forsyningsspenning ved DC - 100...253 V
Type matespenning - AC/DC
Antall digitale innganger - 4
Antall digitale utganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4034106029494
Elnummer
4505310
Leverandørens varenummer
6ED1055-1FB00-0BA2
Typebeskrivelse
4505310
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...265 V
Forsyningsspenning ved DC:
100...253 V
Type matespenning:
AC/DC
Antall digitale innganger:
4
Antall digitale utganger:
4
Type inngangsspenning:
AC/DC
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
85...265 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
0,13 mA
Tillatt spenning ved inngang:
0...265 V
Utgangsstrøm:
5 A
Tillatt spenning ved utgang:
0...265 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
1,5...0 ms
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
35,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
58 mm


