Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - LYNVERN 2-POL TN-S UC 350V - 5SD7412-1

Siemens
KopierKopier
Siemens - LYNVERN 2-POL TN-S UC 350V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 1

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 100 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,5 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869340227

Elnummer

1632121

Leverandørens varenummer

5SD7412-1

Typebeskrivelse

Grovvern

Antall ledere (uten jord):

1

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

100 kA

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

1,5 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

50 kA

Merkespenning DC:

-99999 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

350 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

-99999 V

Maks. PV spenning:

-99999 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,5 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

315 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

125 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

50 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

4 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lynvern TYPE 1 kategori B, UC 350V pluggbar 2-pol, 1+1 CIRCUIT for TN-S og TT-SYSTEMS , med signalkontakt