Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Micromaster 4 bremsemotstand 400V 650W - 6SE6400-4BD16-5CA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Micromaster 4 bremsemotstand 400V 650W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Bremsemotstand

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169447874

Elnummer

4159915

Leverandørens varenummer

6SE6400-4BD16-5CA0

Typebeskrivelse

4159915

Type tilbehør/reservedel:

Bremsemotstand

Micromaster 4 bremsemotstand 380-480 V 56R 13000 W pk 650 W kont 285 X 185 X 150 mm H X W X D IP20