Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - NH-SIKRING 500V/425A STR.3 - 3NA3362

Siemens
KopierKopier
Siemens - NH-SIKRING 500V/425A STR.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH3

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkestrøm - 425 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869056579

Elnummer

1668664

Leverandørens varenummer

3NA3362

Typebeskrivelse

1668664

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH3

Spenningstype:

AC/DC

Merkestrøm:

425 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Nominell spenning DC:

440 V

Effekttap ved merkestrøm:

26,5 W

LV HRC sikring (NH) GL/GG med uisolert GRIP LUGS med front indikator størrelse 3, 425A, AC 500V/DC 440V

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien