Siemens - NH-SIKRING 500V/500A STR.3 - 3NA3365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH3
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 500 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869056593
Elnummer
1668667
Leverandørens varenummer
3NA3365
Typebeskrivelse
1668667
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH3
Spenningstype:
AC/DC
Merkestrøm:
500 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Nominell spenning DC:
440 V
Effekttap ved merkestrøm:
36,5 W


