Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - NH-SIKRING 500V/6A STR.000 - 3NA3801

Siemens
KopierKopier
Siemens - NH-SIKRING 500V/6A STR.000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkestrøm - 6 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869056722

Elnummer

1668207

Leverandørens varenummer

3NA3801

Typebeskrivelse

1668207

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH000

Spenningstype:

AC/DC

Merkestrøm:

6 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Nominell spenning DC:

250 V

Effekttap ved merkestrøm:

1,3 W

LV HRC sikring (NH) GL/GG med uisolert GRIP LUGS med front indikator størrelse 000, 6A, AC 500V/DC 250V