Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - NH-SIKRING 690V/200A STR.1 - 3NA6140-6

Siemens
KopierKopier
Siemens - NH-SIKRING 690V/200A STR.1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkestrøm - 200 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869151182

Elnummer

1668991

Leverandørens varenummer

3NA6140-6

Typebeskrivelse

1668991

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH1

Spenningstype:

AC/DC

Merkestrøm:

200 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

Ja

Nominell spenning DC:

440 V

Effekttap ved merkestrøm:

17,2 W

LV HRC sikring (NH) GL/GG med isolert GRIP LUGS med kombinert indikator størrelse 1, 200A, AC 690V/DC 440V