Siemens - Panel Basic 2nd KTP1200 Touch og taster 12" Profinet - 6AV2123-2MB03-0AX0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Panel Basic 2nd KTP1200 Touch og taster 12" Profinet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V

  • Støtter TCP/IP-protokoll - Ja

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Type display - TFT

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4034106029241

Elnummer

4331892

Leverandørens varenummer

6AV2123-2MB03-0AX0

Typebeskrivelse

4331892

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

19,2...28,8 V

Støtter TCP/IP-protokoll:

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Type display:

TFT

Skjermdiagonal:

12 inch

Maks horisontal oppløsning, display:

1280

Maks vertikal oppløsning, display:

800

Antall programerbare funksjonstaster:

10

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

DC

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

1

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

1

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

1

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Med programvaregrensesnitt:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Med fargedisplay:

Ja

Display antall farger/grånyanser:

65536

Antall grå- / blåtoner I displayet:

0

Nyttige prosjektminne/brukerminne:

10000 kByte

Med talltastatur:

Ja

Med alfanumerisk tastatur:

Ja

Antall knapper med LED:

0

Antall systemknapper:

0

Med meldingsvarsel:

Ja

Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):

Ja

Prosessverdivisning (utgang):

Ja

Prosesstandardverdi (inngang):

Ja

Med kvittering:

Ja

Med passordnivåer:

50

Skriverutgang tilgjengelig:

nei

Antall online-språk:

10

Ekstra programvarekomponenter som kan lastes:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Driftstemperaturområde:

0...50 °C

Skinnemontering er mulig:

nei

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Frontbredde:

330 mm

Fronthøyde:

245 mm

Innbyggingsdybde:

60 mm

SIMATIC HMI, KTP1200 Basic Panel 2nd generation,Trykknapp og Touchbetjening, 12" TFT Widescreen display m/65536 farger, Profinet interface, Konfigureres med WINCC BASIC V13 eller høyere