Siemens - Plaskapsling med vribryter, låsbar - 3RV1923-2DA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 105 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209518131
Elnummer
4162229
Leverandørens varenummer
3RV1923-2DA00
Typebeskrivelse
4162229
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
105 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Innbygning
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Høyde:
175 mm
Dybde:
108 mm
Plaskapsling med vribryter, låsbar


