Siemens - Potensiometer med integrert resistor, 1k? med skruklemmer - 3SU1250-2PQ10-1AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Resistans - 1000 Ohm
Effektforbruk - 1 W
Antall omdreininger - 280...280
Type strømtilkobling - Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209954076
Elnummer
4302056
Leverandørens varenummer
3SU1250-2PQ10-1AA0
Typebeskrivelse
4302056
Resistans:
1000 Ohm
Effektforbruk:
1 W
Antall omdreininger:
280...280
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Hulldiameter:
22,3 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Potensiometer med integrert resistor, 1kΩ med skruklemmer, Metall


