Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - Profibus M12 kabel 1.5m - 6XV1830-3DH15

Siemens
KopierKopier
Siemens - Profibus M12 kabel 1.5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169402095

Elnummer

4505077

Leverandørens varenummer

6XV1830-3DH15

Typebeskrivelse

4505077

Nominelt ledertverrsnitt:

0 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,67 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

8 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...60 °C

Kategori:

Andre

NVP verdi:

0 %

SIMATIC NET PROFIBUS M12 kabel, ET200, ferdig terminert PB FC "trailing" kabel med 2 x M12 plugger, B-kodet, 5-pin, lengde 1.5m
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien