Siemens - RC element AC 24-48V - LZS:PTMU0524

Siemens
KopierKopier
Siemens - RC element AC 24-48V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 6...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209675117

Elnummer

4134664

Leverandørens varenummer

LZS:PTMU0524

Typebeskrivelse

4134664

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

6...60 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

0

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

6...60 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Bredde:

15,5 mm

Høyde:

10,5 mm

Dybde:

32 mm

RC ELEMENT, AC 24 TO 48V