Siemens - REKKEKLEMMER 70 MM2 - 8WA1206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 10...95 mm²
Merkestrøm In - 192 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161030
Elnummer
1271231
Leverandørens varenummer
8WA1206
Typebeskrivelse
1271231
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
16...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
16...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
10...95 mm²
Merkestrøm In:
192 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Beige
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...95 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Bredde:
25 mm
Dybde:
73,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


