Siemens - S0 Kontaktor 17A, 24VAC 1NO+1NC - 3RT2025-1AB00

Siemens
KopierKopier
Siemens - S0 Kontaktor 17A, 24VAC 1NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...24 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209832619

Elnummer

4161752

Leverandørens varenummer

3RT2025-1AB00

Typebeskrivelse

4161752

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

24...24 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

40 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

17 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

-99999...-99999 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

15,5 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

7,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

10 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 24V 50HZ, 3-pol, størrelse S0 skrueklemmetilkobling