Siemens - S3, Elektroninsk overlastvern 12,5...50 A - 3RB3046-2UD0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontering
Justerbart strømområde - 12,5...50 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - KLASSE 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047621011882
Elnummer
4300283
Leverandørens varenummer
3RB3046-2UD0
Typebeskrivelse
4300283
Monteringsmetode:
Direktemontering
Justerbart strømområde:
12,5...50 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
KLASSE 20
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


