Siemens - S3, MOTORVERNBRYTER,45...63A - 3RV2142-4JA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 45...63 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 819...819 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 18,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047621014326
Elnummer
4300244
Leverandørens varenummer
3RV2142-4JA10
Typebeskrivelse
4300244
Innstillingsområde for overlastutløser:
45...63 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
819...819 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
18,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
165 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
176 mm


