Siemens - S7-400 CENTRCK ALU UR1 18PL - 6ES7400-1TA11-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall pluggbare enheter - 18
Skinnemontering er mulig - nei
Vegg-/direktemontering mulig - Ja
Panelinnbygging mulig - Ja
Rack-montering mulig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169154796
Elnummer
4504864
Leverandørens varenummer
6ES7400-1TA11-0AA0
Typebeskrivelse
4504864
Antall pluggbare enheter:
18
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
Ja
For integrert strømforsyning:
nei
Type inngangsspenning:
DC
Type utgangsspenning:
DC
Redundansevne:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
ATEX støv-Ex-beskyttelse, kat. 3
Bredde:
482,5 mm
Høyde:
290 mm
Dybde:
27,5 mm


