Siemens - S7-400 FM 453 pos mod 3ch/ax - 6ES7453-3AH00-0AE0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall funksjoner - 3
Redundansevne - nei
Egnet for beregning - nei
Egnet for veiing - nei
Egnet for temperaturregulering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515129509
Elnummer
4504667
Leverandørens varenummer
6ES7453-3AH00-0AE0
Typebeskrivelse
4504667
Antall funksjoner:
3
Redundansevne:
nei
Egnet for beregning:
nei
Egnet for veiing:
nei
Egnet for temperaturregulering:
nei
Egnet for sveisekontroll:
nei
Egnet for trykkontroll:
nei
Egnet for NC:
Ja
Egnet for posisjonering:
Ja
Egnet for CNC:
Ja
Egnet for SSI:
Ja
Egnet for inkrementell datalogging:
Ja
Egnet for registrering av absoluttverdier:
Ja
Egnet for flytregulering:
nei
Egnet for flytmåling:
nei
Egnet for søkestyring:
nei
Egnet for kamstyring:
nei
Egnet for "flyvende sag":
nei
Egnet for multiakselstyring:
nei
Egnet for enkelakselstyring:
nei
Egnet for multiakselposisjonering:
Ja
Egnet for enkelakselposisjonering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level a
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
50 mm
Høyde:
290 mm
Dybde:
210 mm


