Siemens - S7-400, PS407 4A, 120/230VAC - 6ES7407-0DA02-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 85...264 V
Inngangsspenning ved DC - 88...88 V
Type inngangsspenning - AC/DC
Utgangsspenning ved DC - 5...24 V
Maks utgangsstrøm ved DC - 4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169141987
Elnummer
4510643
Leverandørens varenummer
6ES7407-0DA02-0AA0
Typebeskrivelse
4510643
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
85...264 V
Inngangsspenning ved DC:
88...88 V
Type inngangsspenning:
AC/DC
Utgangsspenning ved DC:
5...24 V
Maks utgangsstrøm ved DC:
4 A
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
85...264 V
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0,42 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0,42 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
0,35 A
Type utgangsspenning:
DC
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
0 A
Redundansevne:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Bredde:
25 mm
Høyde:
290 mm
Dybde:
217 mm


