Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - S7400 PS 407 20A WIDERANGE UC - 6ES7407-0RA02-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7400 PS 407 20A WIDERANGE UC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 85...264 V

  • Inngangsspenning ved DC - 88...88 V

  • Type inngangsspenning - AC/DC

  • Utgangsspenning ved DC - 5...24 V

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169144308

Elnummer

4504630

Leverandørens varenummer

6ES7407-0RA02-0AA0

Typebeskrivelse

4504630

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

85...264 V

Inngangsspenning ved DC:

88...88 V

Type inngangsspenning:

AC/DC

Utgangsspenning ved DC:

5...24 V

Maks utgangsstrøm ved DC:

20 A

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

85...264 V

Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:

1,4 A

Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:

1,4 A

Maks inngangsstrøm ved DC:

1,4 A

Type utgangsspenning:

DC

Utgangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Redundansevne:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

50 mm

Høyde:

290 mm

Dybde:

217 mm

SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS407, 20A, WIDERANGE, 120/230V UC, 5V DC/20A